Prestole-kassemøtrik, type 1
Prestole-kassemøtrik, type 1
KASSEMØTRIK F.MOTORUMSBEKLÆDNING
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Særligt velegnet til blind montering
Hurtig samling
Presses let ind i et rektangulært eller firkantet monteringshul
Vibrations- og stødsikker
Pyntelister, rør og lukkede beholdere
Skruediameter | 4,8 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 11-14 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,75-2 mm |
Højde | 7 mm |
Materialetykkelse | 0,7 mm |
Materiale | Fjederstål CK 67 |
Overflade | Metallisk korrosionsbeskyttende belægning, sølv |
Svarer til det originale reservedelsnummer | A0019949845, 850856 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | 90270271 |