Prestole-kassemøtrik, type 2
Prestole-kassemøtrik, type 2
STÅLCLIPS TIL SELVSKÆRENDE SKRUER
Varenr.
0501101436
EAN 4046777650549
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
Bøjle bøjer indad og er buet
Særligt egnet til blindmontering
Hurtig montering
Nemt trykket ind i rektangulært eller kvadratisk monteringshul
Vibrations- og stødsikker
Anvendelsesområde
Pyntelister, rør og lukkede beholdere
Skruediameter | 4,8 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 13-14,5 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,8-1,6 mm |
Højde | 8,7 mm |
Materialetykkelse | 0,6 mm |
Materiale | Fjederstål CK 67 |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N10327101 |