Primer til superlim
Primer til superlim
PRIMER TIL SEKUNDLIM PÅ PLASTIK 50ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forsigtig: Ved sammenlimning af forskellige materialer skal kun den ikke-polære overflade primes
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Datablad(X)
Primeren bruges til at forbedre vedhæftningen på materialer, der er vanskelige at lime sammen
Primeren kan påføres overfladen med sugende materiale (f.eks. en lille svamp) eller børster efter behov. Dele kan også nedsænkes eller sprøjtes.
Opløsningsmidlet skal være helt fordampet, før klæbemassen påføres!
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Kemisk basis | Alifatisk opløsningsmiddel |
Farve | Transparent |
Massefylde | 0.68 g/cm³ |
Min. flammepunkt | -10 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved stuetemperatur |
Indhold | 50 ml |