Pro-mikrofiberrengøringsklud
Mikrofiberklud Pro
MIKROFIBERKLUD PRO RØD 36X40CM 5STK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Strikket med masker
- Høj absorptionsevne
Effektiv men blid slibning
Sømløse kanter
- Ridser ikke overflader.
God modstandsdygtighed over for vask
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på vores egne erfaringer. Vi anbefaler, at du udfører din egen test før hver anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Til brug med biler: Anbefales til tørring af karrosseri som et alternativ til brug af vaskeskind.
En mikrofiberkluds levetid reduceres stærkt, hvis den kommes i tørretumblere eller tørretunneller.
Materiale | Polyamid/Polyester |
Længde x bredde | 36 x 40 cm |
Farve | Rød |
Længde | 36 cm |
Bredde | 40 cm |
Produktvægt (pr. vare) | 40,000 g |
Total absorptionstid | 5 s |
Absorption i 10 sekunder | 600 % |
Maks. absorption | 660 % |