Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" indvendig aftrækker, lang
Løsning til fastgroede sekskantskruer og TX-skruer. De mest almindelige størrelser i et kompakt sortiment. Kan også bruges til mange lignende kærve.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Præcisionsfremstillet konisk spiralprofil
1/2" firkantet kærv på 12 og 14 mm
Spredningseffekt begrænset af dækselroset
Leveres i metalkasse med skumindsats af høj kvalitet med klemmevirkning
Ideel til dybtliggende skruer
Takket være et længere design
Betydelig tidsbesparelse
Udboring og svejsning er ikke længere påkrævet
Løsner nemt fastgroede sekskantskruer og TX-skruer
Takket være konisk spiralprofil
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!