Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/2" slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174
1/2" slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174 - 1
1/2" slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174 - 2
1/2" slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/2" slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174

Til skånsom montering af lette metalfælge. Lang version med farvekode.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Design: smedet, bruneret



Kærv: 1/2-tomme, hul til låsestift og not til O-ring



Kærv: Sekskantet, metrisk, Powerdriv



Geometri: lang



Plastbøsning


Forhindrer skader på maling på aluminiumsfælge



Plastikstop inde i topnøgleindsatsen


Beskytter kanter og overflader på forkromede hjulbolte



Plastmuffe med farvekode


Forenkler identifikation af størrelser og forhindrer spildt arbejdstid