1/2" topnøgler Sortiment med 21 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" topnøgler Sortiment med 21 dele
Sekskant, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
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
Praktisk sortiment af sekskanttopnøgler i en metalkasse, 21 dele
- Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Manglende værktøjer ses på et øjeblik
Kraftfuld, effektiv fastgørelse
- Robuste 1/2" topnøgler med indvendig sekskantfatning i de mest almindelige størrelser
- Med de stive forlængere (fås i to versioner) overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°
- Kardanleddet bremses og holder vinklen i den angivne position
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
- Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!