Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/2" topnøglesortiment 21 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/2" topnøglesortiment 21 dele

Til TX-skruer, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Praktisk sortiment med 1/2" topnøgler til TX skruer, 21 dele


  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport

  • Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj


Otte TX-topnøgler til de mest populære størrelser



Kraftig og effektiv tilspænding


  • De to stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte

  • Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med pålideligt kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet