1/2" topnøgler Sortiment med 21 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" topnøgler Sortiment med 21 dele
12-kant, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
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
Omfattende sortiment af 1/2" topnøgler til 12-kantskruer, 21 dele
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Manglende værktøjer ses på et øjeblik
16 topnøgler med 12-kantfatning til de mest almindelige størrelser
Kraftfuld, effektiv fastgørelse
- Med de stive forlængere (fås i to versioner) overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°
- Krydshåndtaget med kuglelås kan både bruges som T-greb og L-greb og sikrer en meget kraftig fastgørelse
- Kardanleddet bremses og holder vinklen i den angivne position
- Skralden har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!