Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" og 1/4" topnøgler Sortiment med 56 dele
Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Meget omfattende sortiment med 56 dele i en robust metalkasse
- Dette sortiment har et omfattende udvalg af basisudstyr af høj kvalitet til værkstedet og til mobil anvendelse
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Tilhørende topnøgler og bits til næsten alle former for skruer
- 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler i bredde over fladerne fra 4 til 14 mm
- 1/2" sortimentet indeholder 19 topnøgler med bredde over fladerne fra 10 til 32 mm, et praktisk indstikshåndtag og en adapter med lynskiftepatron til 15 bits
- De korte bits er velegnede til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantdrev og TX
- Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige
Kraftig og effektiv tilspænding med 1/4" og 1/2" værktøj
- De to stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Det lille 5° buesving muliggør hurtig og træthedsfri tilspænding eller løsning af skruerne
- Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!