Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Topnøgler, 1/4" og 3/8" Sortiment med 35 dele
Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, sekskant, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment af 1/4" og 3/8" topnøgler i en metalkasse, 35 dele
- Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til mobil anvendelse
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
- Sortimentet indeholder 25 topnøgler med bredde over fladerne fra 4 til 22 mm
Kraftig og effektiv tilspænding
- De stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte
- De vendbare skraldenøgler har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med dem
- Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!