Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Topnøgler, 1/4" og 3/8" Sortiment med 35 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Topnøgler, 1/4" og 3/8" Sortiment med 35 dele

Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, sekskant, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
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
Praktisk sortiment med 35 dele bestående af 1/4" og 3/8" topnøgler i en metalkasse


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Manglende værktøjer ses på et øjeblik

  • Sortimentet indeholder 25 bredder over fladerne fra 4 til 22 mm


Kraftfuld, effektiv fastgørelse


  • Med de stive forlængelser overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°

  • Kardanleddene bremses og holder vinklen i den angivne position

  • De vendbare skraldenøgler har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med dem

  • Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne