Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE 1/4" SKRALDE
VDE 1/4" SKRALDE - 1
VDE 1/4" SKRALDE - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE 1/4" SKRALDE

Isoleret skralde til arbejde omkring strømførende dele
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
Spidsstørrelse: 1/4"



Håndtag, materiale: 2-komponent plast



Overflade: VDE-isoleret



Materiale: Krom-vanadium stål



Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124



Antal tænder: 45 DELE



Længde: 150 mm



Håndtagets længde: 64 mm



Håndtagsdiameter: 17 mm



Skraldehovedhøjde med firkant: 54 mm

BemærkVelegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser