Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" BITADAPTER MED LYNSKIFTEPATRON MICROLOCK
MICROLOCK design
Innovativ bitholder med lynskiftepatron
Bits kan skiftes hurtigt og nemt
Hvis muffen ikke aktiveres, skubbes bitten ind i beslaget
Bitten låses automatisk - for en sikker pasform uden slingren
Nem oplåsning takket være lynskiftepatron med fjedermekanisme
Meget slankt design
Meget slank bitholder, maks. dia. 11,5 mm
Velegnet til trange pladsforhold
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kærv: 1/4" firkantet kærv, DIN 3121
Til brug sammen med skralde eller firkantet kærv
Effekt: 1/4-tomme sekskanttop, DIN 3126
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!