Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/4" bitskralde
1/4" bitskralde - 1
1/4" bitskralde - 2
1/4" bitskralde - 3
1/4" bitskralde - 4
1/4" bitskralde - 5
1/4" bitskralde - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/4" bitskralde

  • Spidsstørrelse: C 6.3 (1/4)
  • Kærvtype: Til udvendig sekskant
  • Hovedhøjde for skralde: 10 mm
  • Skraldediameter: 16,6 mm
  • Håndtagstykkelse: 10,5 mm
  • Håndtagsbredde: 15 mm
  • Længde: 100 mm
  • Overflade: Krom
  • Grebshåndtagsmateriale: 2-komponent plast
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
Varenr. Spidsstørrelse Kærvtype Hovedhøjde for skralde Skraldediameter Antal PE
Pris/PE
07120145
C 6.3 (1/4) Til udvendig sekskant 10 mm 16,6 mm
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
  • Spids: Til 1/4" drev med sekskantet hoved i overensstemmelse med DIN 3126-C 6.3 og E 6.3

  • Hoved: Ekstremt kompakt skraldehoved, fintandet, 64 tænder

  • Overflade: Forkromet

  • 2-komponent håndtag, meget slankt, nedvinklet 10°

  • Meget robust konstruktion, maks. tilspændingsmoment på op til 40 Nm