Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" FATNINGSNØGLER SORTIMENT AF 33 DELE
Sekskant, kort form, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
- Smal skralde og fatning med lav profil i MIKRO design, der er velegnet til anvendelser på kompakte steder
- Adapter med hurtigskifterpatron i MICROLOCK-design til de 15 bits
- Forlænger og skruetrækker med vinkelbevægelse op til 5 grader og ONETOUCH-låseudløserfunktion optimal til arbejde på svært tilgængelige steder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Omfattende sortiment i en robust metalkasse, 33 dele
- Dette sortiment har et omfattende udvalg af basisudstyr af høj kvalitet til værkstedet og til mobil anvendelse
- Robust metalboks
- EVA indløb med attraktiv carbon finish
- Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Tilhørende topnøgler og bits til næsten alle former for skruer
- 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler med bredde over fladerne fra 4 til 14 mm
- De korte bits er velegnede til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantet fatning (Allen) og TX
- Det gør den velegnet til næsten alle skrueopgaver
Kraftig og effektiv tilspænding
- Den stive forlænger kan bruges til at overføre kraft direkte
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Sikkerhedslås med hurtig udslyngning
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
- Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er matforkromede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!