Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" topnøgler Sortiment med 16 dele
Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design med støvbeskyttet skralde, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment med 16 dele i en robust metalkasse
- Dette sortiment indeholder et kompakt sæt af basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Manglende værktøjer ses på et øjeblik
Tilhørende topnøgler til de mest almindelige skrueforbindelser
- 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler med bredder over fladerne fra 4 til 14 mm
Kraftfuld, effektiv fastgørelse
- Med den stive forlænger overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°
Støvbeskyttet vendbar skralde til arbejde under vanskelige forhold - tildelt Red Dot Design Award
- Den slanke skralde har et forskudt hoved, der giver større frigang
- Mekanismen med 72 tænder har to typer beskyttelse mod forurening (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring
- Firkantdrevet er særlig robust og stærkt
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
- Det ergonomisk optimerede vendegreb gør det nemt at skifte mellem rotation med og mod uret. Det er også muligt at trykke på skraldens hoved ved tilspænding uden at skifte retning utilsigtet
- Meget effektiv enhåndsbetjening
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!