Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/4" topnøgler Sortiment med 32 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/4" topnøgler Sortiment med 32 dele

Topnøgle med indpresningsbits, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA® værktøj i erhvervskvalitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Omfattende sortiment med 32 dele i en robust metalkasse


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til brug på farten

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipsfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj


Tilhørende topnøgler til de mest almindelige skrueforbindelser


  • 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler i bredde over fladerne fra 4 til 14 mm

  • De praktiske topnøgler med indpresningsbits passer til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantdrev og TX

  • Et skruetrækkerhåndtag er en praktisk tilføjelse til sortimentet


Kraftig og effektiv tilspænding


  • De to stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte

  • Den fleksible forlænger gør det også muligt at få adgang til svært tilgængelige skruer

  • Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Det lille 5° buesving muliggør hurtig og træthedsfri tilspænding eller løsning af skruerne

  • Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring