Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/4" topnøgler Sortiment med 33 dele
1/4" topnøgler Sortiment med 33 dele - 1
1/4" topnøgler Sortiment med 33 dele - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/4" topnøgler Sortiment med 33 dele

Sekskant, kort form, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
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
Omfattende sortiment med 33 dele i en robust metalkasse


  • Dette sortiment har et omfattende udvalg af basisudstyr af høj kvalitet til værkstedet og til mobil anvendelse

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj


Tilhørende topnøgler og bits til næsten alle former for skruer


  • 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler i bredder over fladerne fra 4 til 14 mm og en adapter med lynskiftepatron til de 15 bits

  • De korte bits er velegnede til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantdrev og TX

  • Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige


Kraftig og effektiv tilspænding


  • Den stive forlænger kan bruges til at overføre kraft direkte

  • Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Det lille 5° buesving muliggør hurtig og træthedsfri tilspænding eller løsning af skruerne

  • Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring