Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/4" toppe Sortiment med 42 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/4" toppe Sortiment med 42 dele

Toppe og bits, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
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
Omfattende sortiment med 42 dele i en metalkasse


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Manglende værktøjer ses på et øjeblik


Ideel til mange praktiske anvendelser


  • 12 korte toppe med bredder over fladerne fra 4 til 14 mm

  • 9 lange topnøgleindsatser med bredder over fladerne fra 6 til 14 mm

  • 15 bits til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantet fatning (Allen) og TX

  • Med indstikshåndtag, kardanled og adapter med lynskiftepatron

  • Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige


Kraftfuld, effektiv fastgørelse


  • Med de stive forlængelser (fås i to versioner) overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°

  • De vendbare skraldenøgler har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med dem

  • Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring