Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/4" toppe Sortiment med 42 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/4" toppe Sortiment med 42 dele

Toppe og bits, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Omfattende sortiment med 42 dele i en metalkasse


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til brug på farten

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj


Ideel til mange praktiske anvendelser


  • 12 korte topnøgler med bredde over fladerne fra 4 til 14 mm

  • Ni lange topnøgler med bredde over fladerne fra 6 til 14 mm

  • 15 bits til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantdrev og TX

  • Med indstikshåndtag, kardanled og adapter med lynskiftepatron

  • Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige


Kraftig og effektiv tilspænding


  • De to stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte

  • Skralderne har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med dem

  • Kan vendes med én hånd ved hjælp af den drejelige bund

  • Det lille 5° buesving muliggør hurtig og træthedsfri tilspænding eller løsning af skruerne


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring