Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" universaltopnøgle, sortiment, mini sortiment med 24 dele
Forskellige kombinationer af indholdet til forskellige typer værkstedsapplikationer og mobil brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
MICROLOCK FIT design på bitholder og miniskralde
- forskellige kombinationer af indholdet
- adapter med hurtigskift i MICROLOCK FIT-design til de 15 bits
Forlænger med vinkelbevægelse op til 5 grader og ONETOUCH-låseudløserfunktion optimal til arbejde på svært tilgængelige steder
Ét værktøj passer til alle: Universaltopnøgle til 5 forskellige drev
- Hver af de korte topnøgler med tolvkantet fatning passer til sekskantede metriske, firkantede metriske, tolvkantede metriske, sekskantede tomme og udvendige TX-skruehoveder
- Sortimentet indeholder 7 bredder over fladerne fra 5 til 14 mm
- Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige
Kraftige og effektive tilspændinger med tilspændingsmomenter på op til 65 Nm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!