Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" universal topnøglesæt Mini
Kompakt specialværktøj med skraldehåndtag, topnøgle og adapter. Multi-profilen er velegnet til de fem mest almindelige skruer (sekskantet metrisk, kvadratisk metrisk, dobbelt sekskant metrisk, sekskantet tommer, udvendig TX).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Bitskralde
- Drev: Til 1/4" kærv med sekskantet hoved i overensstemmelse med DIN 3126-C 6.3 og E 6.3
- Hoved: Ekstremt kompakt skraldehoved, fintandet, 64 tænder
- Overflade: Forkromet
- 2-komponenthåndtag, meget slank konstruktion, nedvinklet 10°
Højtydende bitskralde
Meget robust konstruktion, maks. moment på 40 Nm
Maksimal fleksibilitet
Et stort antal forskellige adaptere, bitholdere og topnøgleindsatser kan kombineres uden problemer
Anvendelse
Perfekt problemknuser til handelssektoren: f.eks. biler og varevogne, motorcykler og cykler, maskinindustri, finmekanik og møbelindustrien
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!