Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 34 dele
Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, ZEBRA® værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment af universaltopnøgler med 34 dele i en metalkasse
- Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til brug på farten
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipsfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Ét værktøj til alle opgaver: universaltopnøgler til fem forskellige hovedtyper
- Hver af de korte topnøgler med 12-kantet fatning passer til sekskantede metriske, firkantede metriske, 12-kantede metriske, sekskantede tomme og udvendige TX-skruehoveder
- Sortimentet indeholder 12 bredder over fladerne fra 4 til 14 mm
- Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige
- Sættet fuldendes med en forbindelse med lynskiftepatron til de 15 bits
- De korte bits er velegnede til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantdrev og TX
Kraftig og effektiv tilspænding
- Den stive forlænger kan bruges til at overføre kraft direkte
- Den fleksible forlænger gør det også muligt at få adgang til svært tilgængelige skruer
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Det lille 5° bøjning muliggør hurtig og træthedsfri tilspænding eller løsning af skruerne
- Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!