Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Purlogic Skumlim
Purlogic Skumlim - 1
Purlogic Skumlim - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Purlogic Skumlim

Polyuretanbaseret konstruktionsklæbemasse til påsprøjtning

  • Farve: Orange
  • Lugt/duft: Opløsningsmiddel-lignende
  • Klæbefri efter: 10 min.
  • Betingelser for at være klæbefri: ved 23 °C og 50 % luftfugtighed
  • Hærdningstid: 12 t.
  • Fuld elasticitet: 50 min.
  • Betingelser for fuld elasticitet: Ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed
  • Min. bearbejdningstemperatur: 5 °C
  • Maks. bearbejdningstemperatur: 35 °C
  • Min. overfladebearbejdningstemperatur: -5 °C
  • Maks. overfladebearbejdningstemperatur: 35 °C
  • Min. temperaturmodstand: -40 °C
  • Maks. temperaturmodstand: 90 °C
  • Ydelse (område): 14 m²
  • Indhold: 800 ml
  • Vægt for indhold: 860 g
  • Brandklasse: B2
  • Min. trykstyrke: 3 N/cm²
  • Maks. trykstyrke: 3 N/cm²
  • Maks. trækstyrke: 0.489 N/mm²
  • Min. trækstyrke: 0.19 N/mm²
  • Varmeledningsevne λ: 0.035 W/(m*K)
  • Varmeledningsevne λ, betingelser: i overensstemmelse med DIN 52612
  • Min./maks. trækstyrke: 0,19-0,489 N/mm²
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 12 Måned/Måneder
  • Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 5 °C til 35 °C
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
Varenr. Farve Lugt/duft Klæbefri efter Betingelser for at være klæbefri Antal PE
Pris/PE
0892152125
Orange Opløsningsmiddel-lignende 10 min. ved 23 °C og 50 % luftfugtighed
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
  • 1-komponent polyuretanklæbemasse, super-stærk, klar til brug

  • Kraftig vedhæftning fra starten af limningen, selv ved lave temperaturer

  • Fremragende vedhæftning på de fleste materialer og overflader inden for byggeindustrien med undtagelse af glasuld, mineraluld, silikone, PE, PP og PTFE

  • Præcis og økonomisk dosering

  • Hurtig og enkel at bruge, sparer virkelig tid

  • Velegnet til limning på lodrette overflader

  • Tørrer hurtigt uden krympning

  • Lav udvidelse for hurtig og pålidelig placering af paneler og emner, der skal klæbes

  • God mekanisk styrke og termisk og akustisk isolering

  • Fleksibel, smuldrer ikke

  • Opløsningsmiddelfri for behageligt arbejde

  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler, maling og andre kemikalier

  • Ikke følsom over for ældning

  • Rådbestandig. God modstandsdygtighed over for skimmel

  • Ikke UV-modstandsdygtig

Farlig. Følg forskrifterne for brug