Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1-stemplet lift DuoRam
Hydraulisk lift, 3,5 t, med bevægelige svingarme, under gulv
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Solid kvalitet
- Galvaniseret stålramme og svingarme
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A
- Krombelagte og forseglede stempler og styrestænger giver god beskyttelse mod korrosion og slid
God plads til arbejde
- God løftehøjde
- Nem tilgang til rengøring og vedligeholdelse
Fleksibel med høj sikkerhed
- Teleskop svingarme
- Justerbare støtteplader
- De to hydrauliske cylindere arbejder uafhængigt af hinanden for en højere sikkerhed
- Løfte-/sænketid: 30 s
- Liften fås med forskellige konsoller
Miljø- og omkostningsmæssige fordele
- Lav olievolumen
- Biologisk nedbrydelig hydraulikolie.
Liften leveres med ramme og kassette.
Godkendt efter EN 1493:2010.
Liften monteres under gulvet, og dens udformning gør den specielt velegnet til service, karosseriarbejde, bremser/hjul, maling, vask og undervognsbehandling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!