Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1-stemplet lift DuoRam
Hydraulisk lift, 3 t, med bevægelige svingarme, under gulv
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Solid kvalitet
- Galvaniseret stålramme og lakerede svingarme
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A
- Krombelagte og forseglede stempler og styrestænger giver god beskyttelse mod korrosion og slid
God plads til arbejde
- Lav løftehøjde
- Nem tilgang til rengøring og vedligeholdelse
Fleksibel med høj sikkerhed
- Teleskop svingarme
- Justerbare støtteplader
- De to hydrauliske cylindere arbejder uafhængigt af hinanden for en højere sikkerhed
- Løfte-/sænketid: 30 s
- Liften fås med forskellige konsoller
Miljø- og omkostningsmæssige fordele
- Lav olievolumen
- Biologisk nedbrydelig hydraulikolie
Liften leveres med ramme og kassette.
Godkendt efter EN 1493:2010.
Liften monteres under gulvet, og dens udformning gør den specielt velegnet til service, karosseriarbejde, bremser/hjul, maling, vask og undervognsbehandling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!