Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
13-polet stik 12 V
13-polet stik 12 V - 1
13-polet stik 12 V - 2
13-polet stik 12 V - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

13-polet stik 12 V
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
Gevindtilslutning med gummipakning


Beskytter mod vandstænk og snavs



En gevindtilslutning er velegnet til kabler med en diameter på 9,0 mm til 11,5 mm



Med bajonetstiksystem


Mærkning af kontakter er i overensstemmelse med ISO 11446



Skruekontakter, der er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger



Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C


4882905


Mærkestrøm: Maks. 25 A (med 2,5 mm2 ledning)

Opfylder DIN/ISO 11446