Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2-komponent plastlim Replast® ME 90 sek.
2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
En lim til næsten alle typer plast
- Nemt at håndtere forskellige typer klæbemiddel
- Kan bruges til reparationer og som strukturlim
Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+
Specielt kortere blanderør
- Optimal blanding med minimale mængder
- Lille klæbespild
Reparationsmasse hærder hurtigt, er fleksibel og kan slibes efter meget kort tid
Fremragende kemisk resistens over for en række væsker, såsom benzin, et stort antal smøreolier og ethylacetat
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Ikke egnet til PE (polyethylen) og PP (polypropylen) eller PTFE (polytetrafluorethylen). Der kan i enkelte tilfælde opstå vedhæftningsproblemer pga. belægninger og slipmidler, som nogle gange anvendes i plastproduktionen. Kontroller om nødvendigt materialekompatibiliteten på et ikke-synligt område.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til nem reparation og limning af plastdele som f.eks. spoilere, kølergitre, monteringsclips, beslag på forlygter, skørter, stødfangere, hjulkasser osv. Velegnet til brug i fødevareindustrien (NSF P1)
Underlaget skal være i stand til at klare belastninger og skal være rent, tørt og fri for fedt og rust. Gamle klæbemiddelrester skal også fjernes. Overhold forarbejdningsinstruktionerne. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!