2 søjlet lift
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2 søjlet lift
Kraftig elektromekanisk autolift med fleksible leddelte arme.
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
- Universelle løsning med 3 meters afstand mellem søjlerne.
- Monoblok søjlestruktur for maksimal robusthed ogselvkølende motorer for at undgå overophedning.
- Styring af nivellering elektronisk
Robust kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 32 A
Tidsbesparende
- Rulleføring af løftestol
- Elektronisk synkronisering af begge løftearme uanset vægtfordeling
- Elektromekanisk
God arbejdsplads
- Indkørselsbredde: 3000 mm
Anvendelsesområde
Denne løfter er velegnet til næsten alle former for reparationer, herunder bremser, kobling, differentiale, styretøj, støddæmpere, udskiftning af udstødning, quick-service og dækservice.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!