Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
2-søjlet lift
2-søjlet lift - 1
2-søjlet lift - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

2-søjlet lift

Kraftig elektromekanisk autolift med 1500 mm arme, 5,5 t, velegnet til varevogne
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
Robust kvalitet


  • Kraftig konstruktion

  • Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 32 A


Tidsbesparende
  • Rulleføring af løftestol

  • Elektronisk synkronisering af begge løftearme uanset vægtfordeling

  • Elektromekanisk


God arbejdsplads


  • Indkørselsbredde: 2800 mm

  • Frihøjde: 125 mm

CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493:2010.