Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2-søjlet lift
Elektromekanisk lift, 3,5 t, med lav frihøjde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Hovedmøtrik i PA6G+MOS2 (kunststof)
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A
- Pulverlakeret
Tidsbesparende og nem at betjene
- Rulleføring af løftestol
- Elektromekanisk
- Elektronisk synkronisering af løftearmene
- Meget fleksibel armløsning
God arbejdsplads
- Indkørselsbredde: 2650 mm
Kan bruges til biler med lav frihøjde
- Lav frihøjde: 90 mm
CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493:2010.
Denne løfter er velegnet til næsten alle former for reparationer, herunder bremser, kobling, differentiale, styretøj, støddæmpere, udskiftning af udstødning, quick-service og dækservice.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!