Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2-stemplet lift TwinRam 35 S2/2300
Hydraulisk lift, 3,5 t, med teleskopsvingarme, under gulv-model
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egnet til de fleste reparationsopgaver
- Stempelafstand: 2300 mm
- Løftehøjde: 1946 mm
- Indbygningshøjde: 2350 mm
- Justerbar svingarm
Ressource- og tidsbesparende
- Olie: 10 l
- Løfte-/sænketid: 30 s
Robust kvalitet
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A
- Løftecylinder: 2 x Ø 40 mm
- Styrestempel: 2 x Ø 90 mm
Godkendt efter EN 1493:2010.
Til hurtigt og enkelt løft af personbiler og mindre varebiler. Velegnet til alle former for service og reparationer, der kræver fri adgang til hjul og undervogn.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!