Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2-stemplet lift TwinRam 35/1300 X-Y
Hydraulisk lift, 3,5 t, med længdejusterbar X-Y konsol, under gulv-model
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egnet til de fleste reparationsopgaver
- Stempelafstand: 1300 mm
- Løftehøjde: 1880 mm
- Indbygningshøjde: 2350 mm
- Længdejusterbar X-Y konsol
Ressource- og tidsbesparende
- Olie: 10 l
- Løfte-/sænketid: 30 s
Robust kvalitet
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A
- Løftecylinder: 2 x Ø 40 mm
- Styrestempel: 2 x Ø 90 mm
Leveres uden kassette og ramme.
Godkendt efter EN 1493:2010.
Velegnet til alle former for reparationer, der kræver fri adgang til hjul og undervogn.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!