Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2-stemplet lift TwinRam 50.1 S2/2500
Hydraulisk lift, 5 t, med teleskopsvingarme, under gulv-model
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egnet til de fleste reparationsopgaver
- Stempelafstand: 2500 mm
- Løftehøjde: 1880 mm
- Indbygningshøjde: 2410 mm
- Justerbar svingarmskonsol
Ressource- og tidsbesparende
- Olie: 10 l
- Løfte-/sænketid: 45 sek.
Robust kvalitet
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A
- Løftecylinder: 2 x Ø 50 mm
- Styrestempel: 4 x Ø 110 mm
Godkendt efter EN 1493:2010.
Til hurtigt, enkelt løft af mindre lastbiler, varebiler og personbiler. Velegnet til alle former for service og reparationer, der kræver fri adgang til hjul og undervogn.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!