Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
2-stemplet lift TwinRam 65 S2/2500

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

2-stemplet lift TwinRam 65 S2/2500

Hydraulisk lift, 6,5 t, med teleskopsvingarme, under gulv-model

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
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
Egnet til de fleste reparationsopgaver


  • Stempelafstand: 2500 mm

  • Løftehøjde: 1880 mm

  • Indbygningshøjde: 2410 mm

  • Justerbar svingarmskonsol


Ressource- og tidsbesparende


  • Olie: 10 l

  • Løfte-/sænketid: 45 sek.


Robust kvalitet


  • Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A

  • Løftecylinder: 2 x Ø 50 mm

  • Styrestempel: 4 x Ø 110 mm

Godkendt efter EN 1493:2010.