2-stemplet hydraulisk lift
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lift fra Tyske HERRMANN
4,0T kan fås med forskellige kassetter i både stål og galvaniseret udgave.
Kan også fås i en fremtidssikret future proof' kassette, som gør det muligt at ændre bredden på liften uden at skulle grave den gamle kassette op og støbe en ny kassettet ned.
4,0T kan fås med forskellige kassetter i både stål og galvaniseret udgave.
Kan også fås i en fremtidssikret future proof' kassette, som gør det muligt at ændre bredden på liften uden at skulle grave den gamle kassette op og støbe en ny kassettet ned.
- Robust konstruktion med en stempel diameter på 123 mm
- Installationsdybde på 2408 mm
- Oliekapacitet på 10 liter for optimal ydeevne
Anvendelsesområde
2-stemplet lift Multiarm HERRMANN er ideel til brug i bilværksteder og servicecentre til løft og vedligeholdelse af køretøjer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!