Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lift fra Tyske HERRMANN
Fås i 3,5T og 5,0T med forskellige kassetter i både stål og galvaniseret udgave.
Kan også fås i en fremtidssikret future proof' kassette, som gør det muligt at ændre bredden på liften uden at skulle grave den gamle kassette op og støbe en ny kassettet ned.
- Robust konstruktion med en stempel diameter på 123 mm
- Installationsdybde på 2408 mm
- Oliekapacitet på 10 liter for optimal ydeevne
2-stemplet lift Swingarm HERRMANN er ideel til løft og vedligeholdelse af køretøjer i autoværksteder og servicecentre.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!