Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Epoxy gulvmaling TEKNOFLOOR AQUA 110F

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Epoxy gulvmaling TEKNOFLOOR AQUA 110F

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • 2-komponent epoxymaling, der sikrer en blank, hård og fleksibel overflade

  • Ideel til betongulve samt vægge i fugtige rum og industrilokaler, hvor en holdbar og rengøringsvenlig overflade er nødvendig

  • Produktet har fremragende slidstyrke og modstår vand, benzin, olie, fedt og stærke ludopløsninger

  • Velegnet til anvendelse i fødevareindustrien uden at afgive smag eller lugt til levnedsmidler

  • Kan påføres med pensel, rulle eller airless sprøjtning for en jævn og effektiv dækning

  • Hele mængden af hærder på 5 l, blandes i 10 l spanden, med hele farvebasen på 4,5 l.
BemærkTeknofloor Aqua 110F kan anvendes på mindre autoværksteder med kørsel af mindre køretøjer under 3500 kg. Truckkørsel og kørsel med palleløftere anbefales ikke, tillige med større industrielle køretøjer som traktorer, lastbiler og lignende.