Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
T-greb 2-komponent TX med sidekærv.
Med et asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Optimal ergonomi
- T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt
- Optimal tilpasning til hånden reducerer arbejdstræthed
- Sikrer, at du kan fortsætte med at arbejde i længere perioder
Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse
- De store symboler gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse
- Ved hjælp af den farvede plastikring i henhold til Würths farvekoder
Alsidig
- Den korte side er velegnet til trange pladsforhold samt til øget gearing
Hastighed og præcision
- Den hurtige drejezone med riller og letvægtskrave giver øget arbejdshastighed
- Forhindrer også, at fingrene glider
- Med Black Point spids for høj pasformsnøjagtighed
Altid klar, når du har brug for det
- Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en vægkrog
Højere modstandsdygtighed over for korrosion
- Den matte forkromede klinge forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion
Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!