Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2K konstruktionslim MMA Bond
Høj styrke, hurtighærdende strukturelt klæbemiddel, der muliggør en stærk, holdbar forbindelse.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Beskadiger ikke overflader
- Hærder ved stuetemperatur med kort åbningstid
- God UV-bestandighed og fremragende ældningsegenskaber
- Gør det muligt at udfylde huller på op til 5 mm
- Fremragende slag-, slid- og skærestyrke.
- Enestående vedhæftning uden behov for grunder til materialer som metaller, lakerede overflader, aluminium, PVC, glasfiberforstærket plast, ABS, polykarbonat og plast
Bil-, bygge- og montageindustrien. Klæber glimrende til en række overflader uden brug af primer, herunder metaller, malede overflader, aluminium, PVC, glasfiberforstærket plast, ABS, polykarbonat og plast. Kan males over med de fleste typer af maling.
Rengør og tør overfladen, der skal limes. Overfladen skal være tør og fri for fedt og støv. Tilslut blanderøret til patronen, og tryk 2 cm ud. Før brug skal du sørge for, at de to komponenter er helt blandet. Blandingsforhold 1:1. Åbningstiden er ca. 6 minutter ved 23 °C. Efter påføring af klæbemidlet skal delene samles (inden for åbningstiden) og straks klemmes eller trykkes sammen. Hærdningstid ca. 20 min ved 23 °C. Fuldstændig hærdningstid: 24 timer ved 23 °C. Bemærk: Højere eller lavere temperaturer end 23 °C kan påvirke åbnings- og hærdningstiden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!