Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/4" momentnøgle med gennemgående skralde
Lang momentnøgle med 3/4" fatning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Præcis tilspænding med en meget høj udløsningsnøjagtighed på ±3 %, der gør den mere præcis end foreskrevet i standarden
- Tydeligt hørbar og mærkbar indikation, når momentværdien er nået, hvilket giver en mere kontrolleret tilspænding
- Letlæselig skala til præcis justering
- Enkel og præcis momentjustering ved at dreje enden af håndtaget
- Opfylder kravene i standarden DIN EN ISO 6789-1:2017 til håndmomentskrueværktøj
- Forlængeren (kun med 071471 25) giver en betydelig grebshandling
- Alsidig takket være let skift mellem tilspænding med og mod uret
- Med robust transportkasse til sikker opbevaring
- Overensstemmelseserklæring og serienummer medfølger
- Den samlede længde på 1.750 mm for art. nr. 071471 25 er baseret på momentnøglens længde på 1.250 mm og 500 mm forlænger, som kun leveres sammen med 071471 25
- Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres
- Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen
Den lange momentnøgle er velegnet til forskellige anvendelsesformål i bilindustrien, inden for maskinteknik, sværindustri, transportsektoren og trækonstruktion. Hvor der kræves præcis tilspænding af møtrikker og bolte til et specificeret tilspændingsmoment.
Efter brug slækkes fjederen og sættes på den laveste værdi
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!