Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Topnøgle, sekskant, 3/4" Sortiment med 15 dele
Metrisk topnøgle til POWERDRIV®, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment i en robust metalkasse, 15 dele
- Dette sortiment omfatter specialudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til mobil anvendelse
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Ideel til mange praktiske anvendelser
- Ti korte topnøgler med POWERDRIV-kærv og bredde over fladerne fra 22 til 50 mm
- Med indstikshåndtag og kardanled
- Det gør den velegnet til næsten alle skrueopgaver
Kraftig og effektiv tilspænding
- De stive forlængere (fås i to meget lange versioner på 200 mm og 400 mm) kan bruges til at overføre kraft direkte
- T-grebet gør det muligt at løsne meget stramtsiddende skruer
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!