3/8" ledhovedskralde, kan forlænges
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges
Kan udvides til maks. 373 mm vha. låsebøsning med låseanordning
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
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimal kraftoverføring
Teleskophåndtag, der kan forlænges til maks. 373 mm
Komfortabelt arbejde
- Hurtig udkastning med sikkerhedslås
- Fleksibelt, roterbart skraldehoved med lås. 72 tænder med en rotationsvinkel på 5°.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!