Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges - 1
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

3/8" ledhovedskralde, kan forlænges

Kan forlænges op til maks. 365 mm via låsemuffe med lås

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Hoved: 72 tænder, 5° drejevinkel

  • Design: forkromet

  • Hoved: Leddet kan drejes 180°