Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" ledskraldenøgle, der kan forlænges
Kan forlænges op til 373 mm via låsemuffe med lås
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimal kraftoverførsel
Teleskophåndtag kan forlænges op til 373 mm
Komfortabelt arbejde
- Lynkobling med sikkerhedslås
- Fleksibelt ledskraldehoved med låsemekanisme. 72 tænder med en rotationsvinkel på 5 grader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!