3/8" topnøgler Sortiment med 42 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" topnøgler Sortiment med 42 dele
Stort sortiment i en praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Omfattende sortiment af 3/8" topnøgler i en metalkasse, 42 dele
- Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til mobil anvendelse
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Ideel til mange praktiske anvendelser
- 14 korte topnøgler med bredde over fladerne fra 8 til 17 mm
- Otte lange topnøgler med bredde over fladerne fra 8 til 21 mm
- Otte korte topnøgler til udvendige TX-skruer med en bredde over fladerne fra E5 til E14
- Otte korte topnøgler til TX-skruer med bredde over fladerne fra TX15 til TX50
- Det gør den velegnet til næsten alle skrueopgaver
Kraftig og effektiv tilspænding
- De stive forlængere (fås i to versioner på 75 mm og 250 mm) kan bruges til at overføre kraften direkte
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!