Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" topnøgler Sortiment med 42 dele
Stort sortiment i en praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Omfattende sortiment med 42 dele bestående af 3/8" topnøgler i en metalkasse
- Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Manglende værktøjer ses på et øjeblik
Ideel til mange praktiske anvendelser
- 14 korte topnøgler med bredder over fladerne fra 8 til 17 mm
- 8 lange topnøgler med bredder over fladerne fra 8 til 21 mm
- 8 korte topnøgler til udvendige TX-skruer med en bredde over fladerne fra E5 til E14
- 8 korte topnøgler til TX-skruer med bredder over fladerne fra TX15 til TX50
- Kardanleddet bremses og holder vinklen i den angivne position
- Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige
Kraftfuld, effektiv fastgørelse
- Med de stive forlængere (fås i to versioner, der måler 75 mm og 250 mm) overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°
- Skralden har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!