Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3/8" topnøgler Sortiment med 42 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

3/8" topnøgler Sortiment med 42 dele

Stort sortiment i en praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
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
Omfattende sortiment med 42 dele bestående af 3/8" topnøgler i en metalkasse


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Manglende værktøjer ses på et øjeblik


Ideel til mange praktiske anvendelser


  • 14 korte topnøgler med bredder over fladerne fra 8 til 17 mm

  • 8 lange topnøgler med bredder over fladerne fra 8 til 21 mm

  • 8 korte topnøgler til udvendige TX-skruer med en bredde over fladerne fra E5 til E14

  • 8 korte topnøgler til TX-skruer med bredder over fladerne fra TX15 til TX50

  • Kardanleddet bremses og holder vinklen i den angivne position

  • Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige


Kraftfuld, effektiv fastgørelse


  • Med de stive forlængere (fås i to versioner, der måler 75 mm og 250 mm) overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°

  • Skralden har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring