Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Topnøgle 3/8" Sortiment med 19 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Topnøgle 3/8" Sortiment med 19 dele

Topnøgle til TX skruer, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA® værktøj i erhvervskvalitet
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
Omfattende sortiment i metalkasse, 19 dele


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Manglende værktøjer ses på et øjeblik


Ideel til mange praktiske anvendelser


  • 8 korte toppe til eksterne TX skruer med en bredde på tværs af flader fra E5 til E14

  • 8 korte skruebits til TX skruer fra TX15 til TX45

  • Med kardanled og en forlænger

  • Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige


Kraftfuld, effektiv fastgørelse


  • Skralden har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring